Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (400-BDQT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-BDQT Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
DELL 400-BDQT Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-4805974
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BDQT
EAN/GTIN:
     5397184255810
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T330, T430, T630; PowerEdge R230, R330, R430, R530, R630, R730, T340, T440, T640
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  WJ2NJ
Modell  
EAN/UPC  5704174255208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Kunden-Kit - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Read-Intensive Endurance, 512-Byte-Emulation (512e)
Entwickelt für  PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5"); PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R630 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T340 (3.5"), T440 (3.5"), T640 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Read-Intensive Endurance, 512-Byte-Emulation (512e)
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  876 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3.5" ) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3.5" Hybrid-Träger
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge T330 (3.5"), T430 (3.5"), T630 (3.5")
Dell EMC PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5"), R530 (3.5"), R630 (3.5"), R730 (3.5"), R730xd (3.5"), T340 (3.5"), T440 (3.5"), T640 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
480 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Read-Intensive Endurance, 512-Byte-Emulation (512e)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
876 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Zubehör im Lieferumfang:
3.5" Hybrid-Träger
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", dell, sata, 480gb, träger, poweredge, 400bdqt, trger, read, intensive, bdqt, kundenkit, hotswap, 2.5", zoll, 6gb/s, t330, t430, t630;, r230, r330, r430, r530, r630, r730, t340, t440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 349,83*
€ 399,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 383,70*
€ 437,73*
€ 6,78*
ab € 383,94*
€ 437,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.