Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel Systemkabel 4x8 Pin 6m
Mitel Systemkabel 4x8 Pin 6m
Artikel-Nr.:
     2753I-4806162
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     20351088
EAN/GTIN:
     7630013804857
Suchbegriffe:
20351088
mitel
rj45
systemkabel

Übersicht

Kurzinfo  Mitel - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 6 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Mitel
Hersteller Art. Nr.  20351088
Modell  
EAN/UPC  7630013804857

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mitel Netzwerkkabel - 6 m
Typ  Netzwerkkabel
Länge  6 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
Länge  6 m
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Länge:
6 m
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: netzwerkkabel, direkten, beschaltung, meter, adrig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 27,20*
€ 37,30*
€ 6,70*
ab € 27,13*
€ 37,31*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 39,74*
€ 53,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,84*
€ 55,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.