Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony AC ADAPTOR (120W) ACDP-120E (149300415)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony AC ADAPTOR (120W) ACDP-120E (149300415)
Artikel-Nr.:
     2753I-4806175
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     149300415
EAN/GTIN:
     5706998649799
Suchbegriffe:
149300415
sony
adaptor
120w
Sony AC ADAPTOR (120W) ACDP-120E (149300415)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: acdp120e, acdp, 120e
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 7,50*
ab € 72,24*
€ 95,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,35*
€ 126,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.