Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM16DC152B - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB 3,1 / USB-C (FM16DC152B/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dual USB 3.1 16 GB Type-C 16 GB 3.0
Philips Dual USB 3.1 16 GB Type-C 16 GB 3.0
Artikel-Nr.:
     2753I-4806788
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16DC152B/00
EAN/GTIN:
     8720039510654
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Philips FM16DC152B - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.1 / USB-C
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  FM16DC152B/00
Modell  FM16DC152B
EAN/UPC  8720039510654

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips FM16DC152B - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1 / USB-C
Speicherkapazität  16 GB
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP oder später, Linux 2.4.0 oder höher, Android 4.0 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.1 / USB-C
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP oder später, Linux 2.4.0 oder höher, Android 4.0 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30 mm
Tiefe  8 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  3.4 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  100 mm
Transporttiefe  12 mm
Transporthöhe  132 mm
Transportgewicht  13.2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.1 / USB-C
Breite:
30 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
12 mm
Transportbreite:
100 mm
Transporttiefe:
12 mm
Transporthöhe:
132 mm
Transportgewicht:
13.2 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, philips usb stick 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, philips, fm16dc152b00, fm16dc152b/00, 16gb, fm16dc152b, usbflashlaufwerk, usbc, flash, laufwerk, phusb16g2in1otggu3c, dual, typec, type, schwarz, midnight, black
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 7,21*
5 Tage
59
€ 1,00*
ab € 10,98*
€ 15,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,81*
€ 22,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.