Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Classic, USB 3.0, 16 GB, 70MB/s, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4914831
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181051
EAN/GTIN:
     4047443401410
Suchbegriffe:
hama
00181051
classic
silber

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Classic" - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00181051
Modell  FlashPen "Classic"
EAN/UPC  4047443401410

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Classic" - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Silber
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Silber
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  60 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Silber
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
17 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
634
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 6,09*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 9,13*
1 Tag
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,71*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,91*
€ 21,78*
8 Tage
44
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,44*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,04*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 5,99*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,30*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,62*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,01*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,52*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.