Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Classic" - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB3.0 - Silber (00181052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4914832
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181052
EAN/GTIN:
     4047443401427
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Classic" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00181052
Modell  FlashPen "Classic"
EAN/UPC  4047443401427

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Classic" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Silber
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Farbe  Silber
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  60 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Farbe:
Silber
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
17 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, hama, 00181052, classic, silber, flashpen, "classic", usbflashlaufwerk, usbstick, flash, laufwerk, stick, 32gb, 181052, 70mb/s, typa, 70mbs, 70mb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,45*
3 Tage
166
1
€ 4,99*
ab € 4,80*
€ 7,47*
1
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,37*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 10,87*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,10*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,31*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 15,96*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,16*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,76*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,51*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,90*
Ähnlich
Hama
00123924
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.