Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik MiniDin6 / DIN5 0.15m PS/2-Kabel 0,15 m 6-p Mini-DIN Beige (EK536.015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4914972
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK536.015
EAN/GTIN:
     4049759053130
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
PS/2 Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 2  6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Beige
Magnetisch abgeschirmt  Ja
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 2:
6-p Mini-DIN
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Beige
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Adapter, Hosiden Stecker, Mini-DIN Steckverbinder, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf DIN 5 Pol Buchse, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Stecker, tastaturkabel ps/2 stecker auf din 5 pol buchse, geöffnet, ek536015, efbelektronik, ek536.015, 015m, elektronik, ek536, minidin6, din5, 0.15m, ps/2kabel, minidin, beige, ps2kabel, kabel, mini, bu.st., geschirmt., vergossen., bust, geschirmt, vergossen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
645
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,03*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 8,03*
€ 11,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.