Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik LED Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (DCK1001BL.1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4914984
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001BL.1,5
EAN/GTIN:
     4049759058975
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart  Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie  10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße  27
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  500 MHz
Plug und Play  Ja
Zertifizierung  TIA/EIA 568B, IEC-60603-7-51, IEC60332-1, IEC60754-2, IEC61034
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,5 kg
Kabellänge:
1,5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
AWG Kabelgröße:
27
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Plug und Play:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6a s/ftp blau 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, patchkabel, 1001, cat6a, efbelektronik, 10001, dck1001bl15, elektronik, cat.6a, s/ftp, blau, sftp, dck1001bl, 333651, geschirmte, gewährleistet, sehr, gute, eigenschaften, gigabit, ethernet, anwendungen., hilfe, eines, detektors, art.nr.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 6,34*
€ 8,34*
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,35*
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 9,14*
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 9,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,39*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.