Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K2406SW.15 Telefonkabel 15 m Schwarz (K2406SW.15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4916503
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2406SW.15
EAN/GTIN:
     4049759175559
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 15m, modular verlängerung rj-12, hörerkabel schwarz, 2406, k2406sw15, schwarz, k2406sw.15, k2406sw, efbelektronik, elektronik, modularkabel, rj12, rj45, belegung, 67flachkabelfarbe, telefonkabel, 7flachkabelfarbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 9,90*
ab € 2,96*
€ 4,54*
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,55*
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,50*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.