Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4916657 Herst.-Nr.: B9004.1 EAN/GTIN: 4049759182588 |
| |
|
| | |
| Einzugshilfe Gewebe mit Reißverschluss, Durchmesser 30mm, 1m (B9004.1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebe, reißverschluss, durchmesser, 30mm, efbelektronik, b9004.1, elektronik, b9004, professionelle, d=30, mmmöglicher, leitungsdurchmesser, mmmaterial:, kunststoffversehen, einfachen, montagelänge:, mmmglicher, mmmaterial, montagelnge, montagelänge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,72* | € 13,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,35* | € 14,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 10,36* | € 14,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,38* | € 35,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|