Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik DC10001USB Netzwerkkabel-Tester LED-Detektor Schwarz - Grau (DC10001USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4916993
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DC10001USB
EAN/GTIN:
     4049759211134
Suchbegriffe:
dc10001usb
10001
detektor
efbelektronik

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  LED-Detektor
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Grau
USB Anschluss  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batteriekapazität  600 mAh
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
LED-Detektor
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
USB Anschluss:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
600 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,40*
€ 72,61*
5 Tage
62
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 72,62*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,41*
€ 72,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,55*
€ 72,80*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,20*
€ 80,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.