Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LHG XL 5 ac - 27 dBi - 5 GHz - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n - 10/100/1000Base-T(X) - IPQ-4018 - 716 MHz (MT RBLHGG-5acD-XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik LHG XL 5 ac - 27 dBi - 5 GHz - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n - 10/100/1000Base-T(X) - IPQ-4018 - 716 MHz (MT RBLHGG-5acD-XL)
Artikel-Nr.:
     2753I-4925954
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     MT RBLHGG-5acD-XL
EAN/GTIN:
     4752224003942
Suchbegriffe:
mikrotik
rblhgg5acdxl
rblhgg
5acd

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  27 dBi
Frequenzband  5 GHz
Netzstandard  IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor  IPQ-4018
Prozessortaktfrequenz  716 MHz
RAM-Speicher  256 MB
Flash-Speicher  16 MB
  
Merkmale  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Energiequelle  AC, Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)  8 W
Eingangsspannung  PoE 10-30
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  245 mm
Durchmesser (mm)  55 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
27 dBi
Frequenzband:
5 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor:
IPQ-4018
Prozessortaktfrequenz:
716 MHz
RAM-Speicher:
256 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Produktfarbe:
Weiß
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
Stromverbrauch (max.):
8 W
Eingangsspannung:
PoE 10-30
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 70 °C
Höhe:
245 mm
Durchmesser (mm):
55 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.