| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4933016 Herst.-Nr.: KITEC080135B EAN/GTIN: 0841872163468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Chief KITEC Series KITEC080135B - Befestigungskit (Erweiterungsständer, Deckenplatte, Montageklammer) - für Projektor - Schwarz | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Chief | Hersteller Art. Nr. | KITEC080135B | EAN/UPC | 0841872163468 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Chief KITEC Series KITEC080135B - Befestigungskit - für Projektor | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Erweiterungsständer, Deckenplatte, Montageklammer | Einstellbare Höhe | 80-135 cm | Anpassungen | Rollen, Steigung, Abweichung, Höhe | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Einstellbare Höhe | 80-135 cm | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Erweiterungsständer, Deckenplatte, Montageklammer | Empfohlene Verwendung | Projektor | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | Anpassungen | Rollen, Steigung, Abweichung, Höhe | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 6,5 kg | Einstellbare Höhe: | 80-135 cm | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Erweiterungsständer, Deckenplatte, Montageklammer | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Kabelaufbewahrung: | Integrierte Kabelaufbewahrung | Anpassungen: | Rollen, Steigung, Abweichung, Höhe | Max. Ladegewicht: | 11.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: projektor, 80135cm, deckenhalt., bestehend, aus:, rsmeu, cpa116, distanzstange, kitec, series, befestigungskit, erweiterungsständer, deckenplatte, montageklammer, projektorhalterung, zimmerdecke, deckenhalt, erweiterungsstnder, 135cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |