| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4933506 Herst.-Nr.: FHB3032 EAN/GTIN: 0841872161808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Chief FHB3032 - Montagekomponente (2 Erweiterungsklammern) für flat panel - Schwarz - Wandmontage - für LG 42LF6500, 42LF652, 42LF6529, 47WV50, 55WV70, M4224; Samsung SL46, UD46, UD55 | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Chief | Hersteller Art. Nr. | FHB3032 | Modell | FHB3032 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Chief FHB3032 - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente - Wandmontage | Montagekomponenten | 2 Erweiterungsklammern | Empfohlene Verwendung | Flat panel | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | MTMU Universal Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, Universal Flat Panel Fixed Wall Mount LSAU; LG 42LF6500, 42LF652, 42LF6529, 47WV50, 55WV70, M3703, M3704, M4210, M4213, M4214, M4224, M4224NCB32, M4225; NEC MultiSync LCD3210; Samsung LE46M86, LE46N71, PS42, PS42C96, SL46, SUR40, UD46, UD55 | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | 2 Erweiterungsklammern | Empfohlene Verwendung | Flat panel | Platzierung/Montage | Wandmontage | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Chief MTMU Universal Micro-Adjustable Tilt Wall Mount, Universal Flat Panel Fixed Wall Mount LSAU, Universal Flat Panel Tilt Wall Mount LTAU LG 37LB5DF, 37LC2DB, 37LC50C, 37LC50CB, 37LC5DCB, 37LF75, 37LF7700, 37LG10, 42LB5DC, 42LBX, 42LC2D(USA), 42LC2DB, 42LC50C, 42LC51, 42LF6500, 42LF6529, 42LF652V, 42LF76, 42LF7700, 42LT75, 42LY99, 42PB4DA, 42PC35, 42PM4M, 47LF7700, 47LG20, 47WV50B, 47WV50BR, 47WV50BR-B, 47WV50BS, 47WV50M, 47WV50MS, 47WV50MS-B, 55WV70, 55WV70-BAA, 55WV70BS, 55WV70BS-B, 55WV70MD, 55WV70MD-B, 55WV70MS, 55WV70MS-B, M3701C-BH, M3702C, M3702C-BA, M3702C-BAF, M3702C-BAP, M3702C-BH, M3703C, M3703C-BA, M3703CCBA, M3703CCBH, M3704CCBA, M4210C, M4210C-BAF, M4210C-BH, M4210D, M4210D-B21, M4210D-B21J, M4210L, M4210LCBA, M4210N, M4210N-B10J, M4210N-B21, M4210N-B21J, M4212C, M4212C-BA, M4212C-BAP, M4212C-BH, M4213C, M4213C-BA, M4213CCBA, M4214C, M4214CCBA, M4214T, M4214TCBA, M4224C-BA, M4224CCBA, M4224CC-BA, M4224CCBH, M4224F, M4224FCBA, M4224N, M4224NCB32, M4224NCB32K, M4225CCBA, M4225CCBH, M4710C, M4710C-BA NEC MultiSync LCD3210-BK-R Samsung LA46A550, LA46A650, LA46M81BDX, LE46A550, LE46A551, LE46A551P2R, LE46A552, LE46A556, LE46A556P1F, LE46A557, LE46A557P, LE46A558, LE46A558P3F, LE46A559, LE46A568, LE46A656, LE46A656A1C, LE46A656A1F, LE46A659A, LE46A676, LE46A686, LE46A686M1FXXU, LE46A756, LE46A756R1M, LE46A759R, LE46A786, LE46A786R2, LE46A789R, LE46A796, LE46A796R2, LE46A856, LE46A856S1M, LE46A859S, LE46A956, LE46A956D1M, LE46B650, LE46B650T2W, LE46B651, LE46B652, LE46B653, LE46B750, LE46B750U1W, LE46F86BD, LE46M86, LE46N71B, LN46A500, LN46A530, LN46A540, LN46A550, LN46A550P, LN46A580, LN46A630, LN46A650, LN46A750, LN46A950, PL42A450, PPM42M6HB, PPM42M7H, PPM42M7HB, PPM42M7HS, PPM42M7HSX, PPM42M8HB, PS42A412, PS42A450, PS42A456, PS42A456P2D, PS42A457, PS42C91HD, PS42C91HDX, PS42C96HD, PS42Q91HDX, PS42S5H, PS42S5HX, PS42V4SK, SL46B, SUR40, UD46A, UD46C, UD46C-B, UD55A, UD55C, UD55C-B, UD55D | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,8 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | 2 Erweiterungsklammern | Empfohlene Verwendung: | Flat panel | Platzierung/Montage: | Wandmontage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: horizontale, vesa, erweiterung, fügt, seite, 50mm, hinzu, montagekomponente, erweiterungsklammern, flat, panel, schwarz, wandmontage, 42lf6500, 42lf652, 42lf6529, 47wv50, 55wv70, m4224;, samsung, sl46, ud46 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |