Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief CMA395 - Montagekomponente (Deckenlasche) für Projektor - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief CMA395 Zubehör für Monitorhalterung
Chief CMA395 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753I-4934018
Herst.-Nr.:
     CMA395
EAN/GTIN:
     8418720027504
Suchbegriffe:
chief
cma395
schwarz
angled

Übersicht

Kurzinfo  Chief CMA395 - Montagekomponente (Deckenlasche) für Projektor - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  CMA395
Modell  CMA395
EAN/UPC  8418720027504

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief CMA395 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Deckenlasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 19.05 cm x 11.2713 cm
Neigung  -5° bis 95°
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  226.8 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  8.6 cm
Tiefe  19.05 cm
Höhe  11.2713 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Deckenlasche
Empfohlene Verwendung  Projektor
Innenbereich/Außenbereich  Innenbereich
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung  -5° bis 95°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  226.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
19.05 cm
Höhe:
11.2713 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Deckenlasche
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Innenbereich/Außenbereich:
Innenbereich
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung:
-5° bis 95°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
226.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.