Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4971831 Herst.-Nr.: 831752-001 EAN/GTIN: 5711783322238 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Videoadapter - 24 pin USB-C zu HDMI | Gruppe | Kabel | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 831752-001 | Modell | HP | EAN/UPC | 5711783322238 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Videoadapter - HDMI / USB | Kabel | Videoadapter - HDMI / USB | Anschluss | 24 pin USB-C | Stecker (zweites Ende) | HDMI | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoadapter | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / USB | | | Konnektivität | | Anschluss | 24 pin USB-C | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabeltyp: | Videoadapter | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / USB | Anschluss: | 24 pin USB-C | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb-c hdmi adapter, usbc, hdmi, 831752, 831752001, adapter, videoadapter, inc. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,37* | € 23,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,43* | € 44,59* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 53,88* | € 56,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|