Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - für Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593; Latitude 5521, 7414; OptiPlex 30XX, 5480, 70XX, 90XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL A9794135 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA
DELL A9794135 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-5289317
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9794135
EAN/GTIN:
     5397184065310
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - für Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593; Latitude 5521, 7414; OptiPlex 30XX, 5480, 70XX, 90XX
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  A9794135
Modell  
EAN/UPC  5397184065310

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - SSD - 512 GB - SATA
Produktbeschreibung  Dell - Solid-State-Disk - 512 GB - SATA
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA
Entwickelt für  Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593; Latitude 3150, 3160, 3330, 3340, 3350, 3440, 3450, 3460, 3470, 3540, 3550, 3560, 3570, 5521, 7370, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5470, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470; OptiPlex 3020, 3030, 3040, 3046, 3050 All In One, 3240 (2.5"), 5480 All In One (2.5"), 7010 (2.5"), 7020 (2.5"), 7040 (2.5"), 7080 (2.5"), 7090 (2.5"), 7440 (2.5"), 790 (2.5"), 9010 (2.5"), 9020 (2.5"), 9020 All In One (2.5"), 9030 (2.5"), 990 (2.5"); Precision 5510, 7510, 7710, M6800; Precision Rack 7910; Precision Tower 3420, 3620, 5810, 7810

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Inspiron 15 5567, 17 5767, 3593
Dell Latitude 3150, 3160, 3330, 3340, 3350, 3440, 3450, 3460, 3470, 3540, 3550, 3560, 3570, 5521, 7370, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5470, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6430, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470
Dell OptiPlex 3020 (2.5"), 3030 (2.5"), 3040 (2.5"), 3046 (2.5"), 3050 All In One (2.5"), 3240 (2.5"), 5480 All In One (2.5"), 7010 (2.5"), 7020 (2.5"), 7040 (2.5"), 7080 (2.5"), 7090 (2.5"), 7440 (2.5"), 790 (2.5"), 9010 (2.5"), 9020 (2.5"), 9020 All In One (2.5"), 9030 (2.5"), 990 (2.5")
Dell Precision 5510, 7510, 7710, M6800
Dell Precision Rack 7910 (2.5")
Dell Precision Tower 3420 (2.5"), 3620 (2.5"), 5810 (2.5"), 7810 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
512 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA
Schnittstellen:
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 512gb, dell, a9794135, 9794135, 5567, 5767, 3593, 5521, 5480, serial, intern, 2.5", sata, inspiron, 3593;, latitude, e7240;, optiplex, 30xx, 70xx, 90xx, 7240, e7240, solid, state, hard, drive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 119,32*
€ 143,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 149,49*
€ 176,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 523,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.