Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F5588-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5588-L384 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-5320058
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5588-L384
EAN/GTIN:
     4059595735688
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Solid-State-Disk - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M5
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F5588-L384
Modell  
EAN/UPC  4059595735688

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu - Solid-State-Disk - 3.84 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap - Enterprise, Mixed-Use
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Enterprise, Mixed-Use
Entwickelt für  PRIMERGY CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Enterprise, Mixed-Use
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
3.84 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Enterprise, Mixed-Use
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5", fujitsu, sata, rx2530, 2550, 2530, 26361, 5588, s26361f5588l384, 3.84, s26361, f5588, l384, 6gb/s, 6gbs, technology, solutions, hotswap, 2.5", primergy, cx2550, cx2560, rx2520, rx2540, tx2550, 3.84tb, mixeduse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 1.849,06*
€ 1.878,15*
€ 1,93*
ab € 2.046,97*
€ 2.076,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.238,18*
€ 2.264,64*
€ 6,90*
ab € 2.601,18*
€ 2.627,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.264,64*
€ 2.694,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,50*
€ 2.688,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,08*
€ 2.670,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,94*
€ 2.664,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,18*
€ 2.663,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.