Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5463108 Herst.-Nr.: 5713 EAN/GTIN: 4250367757130 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | LED-Anzeigen | Ja | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produktfarbe: | Schwarz | LED-Anzeigen: | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5713, wantec, 2wip, adapter, 2port, eseries, epoc, port, series, poebncclient/empfänger, poebncclientempfnger, client, empfänger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 122,49* | € 127,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 126,18* | € 131,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 130,04* | € 135,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 141,79* | € 147,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|