Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel OKI
>
Artikel
OKI EP-CART-Y-C824/834/844 - Compatible - OKI - C824dn - 824n - 834dnw - 834nw - 844dnw - 1 Stück(e) - 30000 Seiten - Laserdrucken (46857505)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-5476114
Hersteller:
OKI
Herst.-Nr.:
46857505
EAN/GTIN:
5031713071013
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Hauptmerkmale
Funktionen
Typ
Compatible
Markenkompatibilität
OKI
Mehrfachverpackung
Nein
Kompatibilität
C824dn, 824n, 834dnw, 834nw, 844dnw
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Compatible
Markenkompatibilität:
OKI
Mehrfachverpackung:
Nein
Kompatibilität:
C824dn, 824n, 834dnw, 834nw, 844dnw
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Druckleistung:
30000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatible Geräte:
OKI:
C 824 dn; C 824 n; C 824 Series; C 834 dn; C 834 dnw; C 834 nw; C 834 Series; C 844 dnw; C 844 nw
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Bildtrommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel OKI
,
Entwicklereinheit OKI
,
Fotoeinheit OKI
,
Fotoleiter OKI
,
Photoleiter OKI
,
Trommeleinheit OKI
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner OKI
,
Toner Cartridge OKI
,
Toner OKI
,
Tonerkartusche OKI
,
Tonerkassette OKI
,
oki toner gelb
,
bildtrommel
,
oki bildtrommel
,
46857505
,
30000
,
gelb
,
seiten
,
epcartyc824/834/844
,
epcartyc824834844
,
cart
,
c824
,
30.000
,
trommeleinheit
,
benutzen
,
originalverbrauchsmaterialien
,
eine
,
optimale
,
qualität
,
leistung
,
ihrer
,
hardware
,
gewährleisten.
,
c8xx
,
yellow
,
epcarty
,
trommel
,
30.0000seiten
,
c824/834/844
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
2 Tage
9
€ 9,50*
ab € 120,85*
€ 151,06*
Lager 339
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 125,65*
€ 158,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,64*
€ 158,85*
Lager 854
2 Tage
16
€ 7,50*
ab € 132,98*
€ 165,17*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 135,00*
€ 167,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI 46861305 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
46861305
ab € 165,75*
Ähnlich
OKI 46861306 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
46861306
ab € 163,65*
Ähnlich
OKI 46861307 Tonerkartusche Original Cyan
OKI
46861307
ab € 176,34*
Ähnlich
OKI 46861308 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
46861308
ab € 55,18*
Ähnlich
OKI 47095701 Tonerkartusche Original Gelb
OKI
47095701
ab € 128,24*
Ähnlich
OKI 47095702 Tonerkartusche Original Magenta
OKI
47095702
ab € 127,59*
Ähnlich
OKI 47095703 Tonerkartusche Original Cyan
OKI
47095703
ab € 127,63*
Ähnlich
OKI 47095704 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI
47095704
ab € 56,02*
Ähnlich
OKI EP-CART-C-C824/834/844 Original
OKI
46857507
ab € 131,10*
Ähnlich
OKI EP-CART-K-C824/834/844 Original
OKI
46857508
ab € 130,72*
Ähnlich
OKI EP-CART-M-C824/834/844 Kompatibel
OKI
46857506
ab € 120,93*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 46861305 yellow
Ampertec
46861305
ab € 123,31*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 46861306 magenta
Ampertec
46861306
ab € 119,60*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 46861307 cyan
Ampertec
46861307
ab € 128,93*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Oki 46861308 schwarz
Ampertec
46861308
ab € 41,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen