Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage K5XWW-BTI Notebook-Ersatzteil Akku (K5XWW-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 60Wh Laptop Battery
Artikel-Nr.:
     2753I-5476971
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     K5XWW-BTI
EAN/GTIN:
     5056006169000
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  Latitude 5289 - OEM: K5XWW, N18GG
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  7894 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität (Wattstunden)  60 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude 5289 - OEM: K5XWW, N18GG
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
7894 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität (Wattstunden):
60 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, k5xwwbti, k5xww, origin, storage, battery, 5289, akku, latitude, oem:, kx5ww, n18gg, 4zellen, liion, 60wh, notebook, notebookersatzteil, tech, zellen, ersatzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,69*
€ 77,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 69,31*
€ 88,95*
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 103,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.