Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Artikel
Ricoh PCDU - Gelb - Entwickler-Kit mit Trommel-Kit - für Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-5483436
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
D0BK2203
EAN/GTIN:
4053768195712
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Übersicht
Kurzinfo
Ricoh PCDU - Gelb - Entwickler-Kit mit Trommel-Kit - für Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501
Gruppe
Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller
Ricoh
Hersteller Art. Nr.
D0BK2203
Modell
PCDU
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ricoh PCDU - Gelb - Entwickler-Kit mit Trommel-Kit
Produkttyp
Entwickler-Kit mit Trommel-Kit
Drucktechnologie
Laser
Druckfarbe
Gelb
Ergiebigkeit
Bis zu 48000 Seiten
Kompatibel mit
Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Nashuatec MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; NRG MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501; Ricoh Aficio MP C3001, Aficio MP C3501, Aficio MP C4501, Aficio MP C5501
Ausführliche Details
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit mit Trommel-Kit
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Ergiebigkeit
Bis zu 48000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501
Nashuatec MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501
NRG MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501
Rex Rotary MP C3001, MP C3501, MP C4501, MP C5501
Ricoh Aficio MP C3001, Aficio MP C3501, Aficio MP C4501, Aficio MP C5501
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Entwickler-Kit mit Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Ergiebigkeit:
Bis zu 48000 Seiten
Kompatible Geräte:
Ricoh:
IM C 2000; IM C 2000 A; IM C 2000 LT; IM C 2500; IM C 2500 A
Lanier:
IM C 2000; IM C 2000 A; IM C 2500; IM C 2500 A; IM C 2500 Series
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Tinten und Toner
>
Bildtrommeln
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
ricoh bildtrommel
,
bildtrommel
,
ricoh
,
gelb
,
c2xxx
,
d0bk2243
,
c3001
,
c3501
,
c4501
,
d0bk2203
,
2243
,
3001
,
3501
,
4501
,
2203
,
pcdu
,
entwicklerkit
,
trommelkit
,
gestetner
,
c5501;
,
rotary
,
5501
,
c5501
,
entwickler
,
trommel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 357,50*
€ 427,31*
Lager 339
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 355,77*
€ 427,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen