Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5513204 Herst.-Nr.: 40153 EAN/GTIN: 4043718281299 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE SmartHome - Bewegungssensor - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz - weiß | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 40153 | Modell | SmartHome | EAN/UPC | 4043718281299 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE SmartHome - Bewegungssensor - 802.11b/g/n - weiß | Produkttyp | Bewegungssensor | Stromquelle | Batterie | Konnektivität | Kabellos - 802.11b/g/n | Frequenzband | 2.4 Ghz | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bewegungssensor | Stromquelle | Batterie | Anschlusstechnik | Kabellos | Max. Reichweite (außen) | 45 m | Frequenzband | 2.4 Ghz | | | Bewegungssensor | | Erkennungsbereich | 6 m | | | Batterie | | Formfaktor | CR123A | | | Verschiedenes | | Farbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Bewegungssensor | Stromquelle: | Batterie | Anschlusstechnik: | Kabellos | Max. Reichweite (außen): | 45 m | Frequenzband: | 2.4 Ghz | Erkennungsbereich: | 6 m | Formfaktor: | CR123A | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, 40153, inline, smarthome, inline®, bewegungsmelder, bewegungssensor, kabellos, 802.11b/g/n, weiß, 80211bgn |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 21,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,63* | € 34,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,28* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|