Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro Walli Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß (FGWDSEU-221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro Walli Kabellos Weiß
Fibaro Walli Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-5536696
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGWDSEU-221
EAN/GTIN:
     5902701701352
Suchbegriffe:
fibaro
fgwdseu221
walli
fgwdseu

Hauptmerkmale

Funktionen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Wireless-Technologien  Z-Wave
Produktfarbe  Weiß
Befestigungstyp  Wand
Transmissionsdistanz  50 m
  
Energie  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 95%
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  86 mm
Tiefe  51 mm
Höhe  86 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Wireless-Technologien:
Z-Wave
Produktfarbe:
Weiß
Befestigungstyp:
Wand
Transmissionsdistanz:
50 m
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95%
Anzahl:
1
Breite:
86 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.