Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro Walli Elektroschalter Rollenhebel-Schalter Weiß (FGWREU-111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro Walli Elektroschalter Rollenhebel-Schalter Weiß
Fibaro Walli Elektroschalter Rollenhebel-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-5536698
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGWREU-111
EAN/GTIN:
     5902701701376
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Rollenhebel-Schalter
Kompatible Lasttypen  Widerständig, Einphasiger AC-Motor
Übertragungstechnik  Kabellos
Sendeleistung  6 dBmW
Unterstützte Funkprotokolle  Z-Wave
Maximum Innenabstand  40 m
Maximum Außenabstand  50 m
Produktfarbe  Weiß
Drahtgrößenbereich  1,5 - 4 mm²
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Nennlaststrom (ohmsche Lasten)  13 A
Nennlaststrom (induktiv)  4 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  86 mm
Tiefe  51 mm
Höhe  86 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Rollenhebel-Schalter
Kompatible Lasttypen:
Widerständig, Einphasiger AC-Motor
Übertragungstechnik:
Kabellos
Sendeleistung:
6 dBmW
Unterstützte Funkprotokolle:
Z-Wave
Maximum Innenabstand:
40 m
Maximum Außenabstand:
50 m
Produktfarbe:
Weiß
Drahtgrößenbereich:
1,5 - 4 mm²
AC Eingangsspannung:
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Nennlaststrom (ohmsche Lasten):
13 A
Nennlaststrom (induktiv):
4 A
Breite:
86 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
86 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, jalousieaktor, fibaro, fgwreu111, walli, elektroschalter, rollenhebelschalter, weiß, rollenhebel, schalter, fgwreu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.