Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,15 m (12.99.3213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,13 m
Artikel-Nr.:
     2753I-5558713
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3213
EAN/GTIN:
     7630049612907
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
VALUE Adapter USB Typ C - 2x 3,5mm Audio, ST/BU, 0,15 m (12.99.3213)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: value adapterkabel displayport, adapterkabel klinke, value, 3213, 12993213, adapter, audio, 12.99.3213, 35mm, stbu, st/bu, 013m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,44*
€ 16,16*
5 Tage
201
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,94*
€ 18,30*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 26,77*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,16*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3209
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.