Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik PRO - Schrank Netzwerkschrank - Jet Black, RAL 9005 - 47U - 48.3 cm (19") (PRO-4782TS.P2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     2753I-5571142
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-4782TS.P2
EAN/GTIN:
     4049759218645
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Produkttext

19" Serverschrank entsprechend DIN41494 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar Innenseitig vorne und hinten 4 x 48,30cm (19") Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 48,30cm (19") Profilen Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Hauptmerkmale

Funktionen  
Rack-Kapazität  47U
Typ  Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität  1360 kg
Produktfarbe  Schwarz
Material  Stahl
Rahmentyp  Geschlossen
Hintertürkonstruktion  Stahl
Vordertürenkonstruktion  Stahl
Kühlung  Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe  48,3 cm (19" )
Breite  800 mm
Tiefe  1200 mm
Höhe  2186 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
172,5 kg
Rack-Kapazität:
47U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1360 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Kühlung:
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Größe:
48,3 cm (19" )
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2186 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll schrank, serverschrank, 9005, 4782, pro4782tsp2, 47he, 800x1200, efbelektronik, pro4782ts.p2, 1200, elektronik, 4782ts, front, ral9005, hinten, entsprechend, din41494stahlblechgehäuse, verschraubtem, rahmengestell, komplett, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbarinnenseitig, vorne, streben, rücktür, kabeleinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.376,79*
€ 1.504,31*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.389,50*
€ 1.504,74*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.386,51*
€ 1.512,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.398,38*
€ 1.512,67*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.781,16*
€ 1.925,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,05*
€ 2.290,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,69*
€ 2.272,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,36*
€ 2.199,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,73*
€ 2.155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,16*
€ 2.119,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.