Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik PRO - Rackabdeckung - Seite - Hellgrau, RAL 7035 (PRO-SIB42.GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-5571202
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SIB42.GR
EAN/GTIN:
     4049759219581
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Produkttext

Sichtblende für Schränke PRO in Breite 800 mm Zur Montage an den seitlichen Tiefenstreben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Screen cabinet
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Metall
Rack-Kapazität  42U
Zertifizierung  CE
Kompatibilität  PRO
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Typ:
Screen cabinet
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
CE
Kompatibilität:
PRO
Breite:
800 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sichtblende, ral7035, 7035, prosib42gr, efbelektronik, prosib42.gr, elektronik, sib42, breite, montage, seitlichen, 42he, b800, b=800, stk., schränke, mmzur, tiefenstrebenmaterial, stahlblechlackierung, lichtgrau, ral9005, tiefschwarz, 9005, schrnke, grau, fuer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 68,50*
€ 86,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,51*
€ 86,96*
€ 4,90*
ab € 68,52*
€ 86,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 96,93*
€ 6,78*
ab € 93,55*
€ 117,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.