Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik PRO - Rackabdeckung - Seite - Grau, Hellgrau, RAL 7035 - 47U (Packung mit 2) (PRO-SIB47.GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-5571204
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SIB47.GR
EAN/GTIN:
     4049759219604
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Produkttext

Sichtblende für Schränke PRO in Breite 800 mm Zur Montage an den seitlichen Tiefenstreben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
Gehäusematerial  Metall
Rack-Kapazität  47U
Zertifizierung  CE
Kompatibilität  PRO
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
Rack-Kapazität:
47U
Zertifizierung:
CE
Kompatibilität:
PRO
Breite:
800 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sichtblende, ral7035, 7035, prosib47gr, efbelektronik, prosib47.gr, elektronik, sib47, breite, montage, seitlichen, 47he, b800, b=800, stk., schränke, mmzur, tiefenstrebenmaterial, stahlblechlackierung, lichtgrau, ral9005, tiefschwarz, 9005, schrnke, grau, fuer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 70,73*
€ 90,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,74*
€ 90,75*
€ 4,90*
ab € 70,75*
€ 90,76*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 101,32*
€ 6,78*
ab € 94,97*
€ 118,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.