Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 17.99.1168 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz (17.99.1168)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
VALUE Höhenverstellbares Dreibein-Stativ, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5572805
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1168
EAN/GTIN:
     7630049612983
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ

Produkttext

Dieses höhenverstellbare Dreibein-Stativ ist eine praktische Lösung, die für zahlreiche Anwendungen geeignet ist. An der Oberseite ist eine um 90° schwenkbare VESA-Platte befestigt, die fast jeden Laptop oder jede andere Ausrüstung für die Arbeit oder für Präsentationen aufnimmt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Universal
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  178 cm
Höhe (min)  108 cm
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  6,25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,4 kg
Zweck:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Höhe (max):
178 cm
Höhe (min):
108 cm
Paketgewicht:
6,25 kg
Weitere Suchbegriffe: value, 1168, 17991168, 17.99.1168, schwarz, höhenverstellbares, stativ, universal, bein(e, hhenverstellbares, dreibeinstativ, beine, bein, dreibein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 42,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,61*
€ 47,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,06*
€ 76,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.