| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5608783 Herst.-Nr.: SP296655 EAN/GTIN: 4063369268623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 256GB (4x64GB) Kit RAM Speicher für Apple iMac Pro '14-Core' 2.5GHz 68,60cm (27") (5K, Late 2017) DDR4 RDIMM 2666MHz PC4-2666V-R (SP296655) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, 2017, memory, sp296655, 296655, 256gb, 4x64gb, speicher, apple, imac, 2.5ghz, 27zoll, late, ddr4, rdimm, 2400, 2666, 14core, 25ghz, 5ghz, zoll, kompatibel, 2400mhz, pc42400tr, '14core', 2666mhz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |