| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5609093 Herst.-Nr.: SP296332 EAN/GTIN: 4063369592599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Apple iMac Core i7 3.2GHz 53,30cm (21") (4K, Early 2019) DDR4 SO DIMM 2666MHz PC4-2666V-S (SP296332) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram sodimm, phsmemory, 2019, 2666, memory, sp296332, 296332, 16gb, speicher, apple, imac, core, 3.2ghz, 21zoll, early, ddr4, dimm, 2666mhz, pc42666vs, 32ghz, 2ghz, zoll, 2666v, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |