| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5609102 Herst.-Nr.: SP296323 EAN/GTIN: 4063369592506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB (2x8GB) Kit RAM Speicher für Apple iMac Core i5 3.0GHz 68,60cm (27") (5K, Early 2019) DDR4 SO DIMM 2666MHz (SP296323) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram sodimm, phsmemory, 2019, memory, sp296323, 2666, 296323, 16gb, 2x8gb, speicher, apple, imac, core, 3.0ghz, 27zoll, early, ddr4, dimm, 2666mhz, 30ghz, 0ghz, zoll, kompatibel, pc42666vs, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |