Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5622869 Herst.-Nr.: S26361-F4083-L332 EAN/GTIN: 4059595759950 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5 | Gruppe | RAM | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26361-F4083-L332 | Modell | | EAN/UPC | 4063872062992 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - registriert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 32 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 2933 MHz (PC4-23400) | Leistungsmerkmale | Dual Rank, registriert | Spannung | 1.2 V | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu S26361-F4083-E332, Fujitsu S26361-F4083-L332 | Entwickelt für | PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 32 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu S26361-F4083-E332, Fujitsu S26361-F4083-L332 | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 2933 MHz (PC4-23400) | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Dual Rank, registriert | Chip-Organisation | X4 | Spannung | 1.2 V | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 32 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: | Fujitsu S26361-F4083-E332, Fujitsu S26361-F4083-L332 | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 2933 MHz (PC4-23400) | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Dual Rank, registriert | Chip-Organisation: | X4 | Spannung: | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, fujitsu ddr ram, ddr ram, ddr ram 32gb, 2933, fujitsu, rx2530, 2530, ddr4, 26361, 4083, s26361f4083l332, s26361, f4083, l332, dimm, 288pin, pc423400, primergy, 23400, modul, registriert, rx2520, liquid, cooling, rx2540, rx4770, tx2550, 2520, 2540 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,84* | € 261,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 254,78* | € 262,39* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 256,06* | € 263,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 267,38* | € 275,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 271,00* | € 278,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|