| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5648299 Herst.-Nr.: SP126919 EAN/GTIN: 4055069130898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für HP ProBook 5310m DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP126919) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp126919, 126919, speicher, probook, 5310m, ddr3, dimm, 1066mhz, 5310, 1066, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |