| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5649770 Herst.-Nr.: SP128908 EAN/GTIN: 4055069145298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Asus A53SV-SX176V DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP128908) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp128908, 128908, speicher, asus, a53svsx176v, ddr3, dimm, a53sv, sx176v, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, 1066, 8500, 1333, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |