| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5651995 Herst.-Nr.: SP135422 EAN/GTIN: 4055069166897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Asus ZenBook UX302LA-C4003P DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP135422) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp135422, 135422, speicher, asus, zenbook, ux302lac4003p, ddr3, dimm, 4003, ux302la, c4003p, kompatibel, 1333mhz, pc3l10600s, 1600mhz, pc3l12800s, 1333, 10600, 1600, 12800, pc3l, 10600s, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |