| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5659498 Herst.-Nr.: SP149684 EAN/GTIN: 4055069233582 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 2GB RAM Speicher für Acer Aspire 9815WKMi DDR2 SO DIMM 667MHz PC2-5300S (SP149684) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr ram 2gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp149684, 149684, speicher, acer, aspire, 9815wkmi, ddr2, dimm, 667mhz, pc25300s, 9815, 5300, 5300s, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |