Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP160428 Speichermodul 8 GB DDR4 2133 MHz (SP160428)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP160428 Speichermodul 8 GB DDR4 2133 MHz
PHS-memory SP160428 Speichermodul 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-5668945
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP160428
EAN/GTIN:
     4055069318210
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2133 MHz
Memory Formfaktor  288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp  Registered (buffered)
Kompatible Produkte  MSI X99A MPower

GPSR

GPRS Hersteller  PHS-electronic gmbh
GPSR Anschrift  Karl-Götz-Str. 5, Schweinfurt, 97424, Deutschland
GPSR E-Mail  info@speicher.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Kompatible Produkte:
MSI X99A MPower
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram, phsmemory, sp160428, 2133, 160428, memory, ddr4, speicher, kompatibel, mpower, x99a, rdimm, 2133mhz, pc42133pr, speichermodul, 2133p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.