| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5673192 Herst.-Nr.: SP164747 EAN/GTIN: 4055069355864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Acer Aspire E5-573G-589G DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP164747) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp164747, 164747, speicher, acer, aspire, e5573g589g, ddr3, dimm, 573g, 589g, kompatibel, 1333mhz, pc3l10600s, 1600mhz, pc3l12800s, 1333, 10600, 1600, 12800, pc3l, 10600s, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |