| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5675703 Herst.-Nr.: SP167244 EAN/GTIN: 4055069378610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Toshiba Satellite L870-196 DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP167244) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp167244, 167244, speicher, toshiba, satellite, l870196, ddr3, dimm, l870, kompatibel, 1333mhz, pc310600s, 1600mhz, 1333, 10600, 1600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |