| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5676833 Herst.-Nr.: SP168780 EAN/GTIN: 4055069389081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Tarox ECO 44 G5 1503562 DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP168780) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, 1503562, memory, sp168780, 168780, speicher, tarox, ddr3, dimm, kompatibel, 1333mhz, pc3l10600s, 1600mhz, 1333, 10600, 1600, pc3l, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |