| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5678361 Herst.-Nr.: SP170434 EAN/GTIN: 4055069403022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Toshiba Tecra R850-1EP DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP170434) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp170434, 170434, speicher, toshiba, tecra, r8501ep, ddr3, dimm, 1333mhz, 1333, r850, kompatibel, pc310600s, 10600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |