| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5682617 Herst.-Nr.: SP174659 EAN/GTIN: 4055069441581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Schenker Biz B516-pzn DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP174659) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp174659, 174659, 16gb, speicher, schenker, b516pzn, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, b516, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |