| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5689179 Herst.-Nr.: SP180930 EAN/GTIN: 4055069501193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Asus Pro Essential PU500CA-XO010D DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP180930) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp180930, 180930, speicher, asus, essential, pu500caxo010d, ddr3, dimm, pu500ca, xo010d, kompatibel, 1333mhz, pc310600s, 1600mhz, 1333, 10600, 1600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |