| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5691414 Herst.-Nr.: SP183082 EAN/GTIN: 4055069521689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Gigabyte P35X v3-CF2 DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP183082) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp183082, 183082, speicher, gigabyte, p35x, v3cf2, ddr3, dimm, kompatibel, 1333mhz, pc310600s, 1600mhz, pc3l12800s, 1333, 10600, 1600, 12800, 10600s, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |