| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5694274 Herst.-Nr.: SP186030 EAN/GTIN: 4055069547504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 2GB RAM Speicher für HP Pavilion g7-1078sr DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP186030) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm, phsmemory, memory, sp186030, 186030, speicher, pavilion, g71078sr, ddr3, dimm, 1066mhz, 1078, 1066, 1078sr, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |