| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5695393 Herst.-Nr.: SP187092 EAN/GTIN: 4055069557855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für HP EliteBook 740 G1 DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP187092) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp187092, 187092, speicher, elitebook, ddr3, dimm, kompatibel, 1333mhz, pc3l10600s, 1600mhz, pc3l12800s, 1333, 10600, 1600, 12800, pc3l, 10600s, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |