| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5697322 Herst.-Nr.: SP188930 EAN/GTIN: 4055069575262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Samsung 7 Serie Chronos NP700Z5C-S07 DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP188930) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp188930, 188930, speicher, samsung, serie, chronos, np700z5cs07, ddr3, dimm, np700z5c, kompatibel, 1333mhz, pc3l10600s, 1600mhz, 1333, 10600, 1600, pc3l, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |