| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5700551 Herst.-Nr.: SP191890 EAN/GTIN: 4055069604436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Fujitsu LIFEBOOK AH562 DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP191890) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp191890, 191890, speicher, fujitsu, lifebook, ah562, ddr3, dimm, kompatibel, 1333mhz, pc310600s, 1600mhz, 1333, 10600, 1600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |